Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C PN16 32mm x 1" 723.530.808

  • ERIKS:11063401
Image 1
Ajouter à la liste

34,92 €/ Unitéhors TVA

42,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C