Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/laiton PN16 25 x filetage cylindrique intérieur BSPP 3/4" 721.550.507

  • ERIKS:12037843
Image 1
Ajouter à la liste

32,48 €/ Unitéhors TVA

39,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
550
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C