Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 63mm x filetage cylindrique intérieur BSPP 2" 723.540.211

  • ERIKS:11626451
Image 1
Ajouter à la liste

167,85 €/ Unitéhors TVA

203,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C