Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/inox PN16 20mm x filetage cylindrique intérieur BSPP 1/2" 723.540.206

  • ERIKS:11233590
Image 1
Ajouter à la liste

63,81 €/ Unitéhors TVA

77,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
540
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C