Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/FPM avec manchon à coller 40mm PN16 723.510.134

  • ERIKS:11405756
Image 1
Ajouter à la liste

54,63 €/ Unitéhors TVA

66,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
FPM (FKM)
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C