Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/EPDM PN16 filetage cylindrique intérieur BSPP 50mm x 1.5" 723.510.210

  • ERIKS:11245442
Image 1
Ajouter à la liste

63,81 €/ Unitéhors TVA

77,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C