Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/EPDM avec manchon à coller 63mm PN16 723.510.111

  • ERIKS:10046130
Image 1
Ajouter à la liste

75,51 €/ Unitéhors TVA

91,37 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C