Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PVC-C/EPDM avec manchon à coller 40mm PN16 723.510.109

  • ERIKS:10046128
Image 1
Ajouter à la liste

33,84 €/ Unitéhors TVA

40,95 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C