17,36 €/ Unitéhors TVA
21,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 510 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Embout à coller |
Classe de pression | PN16 |
Matériau du joint | EPDM |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |