Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PP-H PN10 32mm x filetage cylindrique intérieur BSPP 1" 727.530.308

  • ERIKS:10047589
Image 1
Ajouter à la liste

15,44 €/ Unitéhors TVA

18,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C