Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PE100/EPDM PN16 S5/SDR11 63mm 753.518.611 pour le soudage bout à bout

  • ERIKS:11030708
Image 1
Ajouter à la liste

61,20 €/ Unitéhors TVA

74,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
518
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C