Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PE-80/laiton PN10 50mm x filetage cylindrique extérieur BSPT 1.12" 733.580.710

  • ERIKS:10047585
Image 1
Ajouter à la liste

79,60 €/ Unitéhors TVA

96,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
580
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PE 80
Raccord diamètre extérieur
50 mm
Largeur nominale 2
1.1/2"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C