74,96 €/ Unitéhors TVA
90,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 580 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PE 80 |
Raccord diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur nominale 2 | 1.1/4" |
Raccord | Manchon plastique à souder |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Raccord 2 matériel | Laiton |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |