Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces PE-100/EPDM PN16 S5/SDR11 32mm 753.518.608 pour le soudage bout à bout

  • ERIKS:11219955
Image 1
Ajouter à la liste

26,40 €/ Unitéhors TVA

31,94 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
518
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C