.jpg&w=1536&q=80)
18,32 €/ Unitéhors TVA
22,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 514 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur nominale 2 | 1" |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |