Eriks
GF

GF Raccord 3-pièces ASTM PVC-U/EPDM PN16 40 x 11/4 721.514.109

  • ERIKS:12448994
Image 1
Ajouter à la liste

22,32 €/ Unitéhors TVA

27,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
514
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C