Eriks
GF

GF Purgeur/aérateur 595 PVC/EPD DN32 40mm avec manchon à coller

  • ERIKS:12465568
Image 1
Ajouter à la liste

206,00 €/ Unitéhors TVA

249,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 08/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
595
Modèle
Aérateur
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord
Manchon à coller
Diamètre nominale
DN32
Diamètre extérieur tube
40 mm
Classe de pression de la bride
PN16
Joint
EPDM
Pression maximale à 20 °C
16 bar