Eriks
GF

GF Purgeur/aérateur 591 PVC-U/EPDM DN20 25 161.591.003

  • ERIKS:12686289
Image 1
Ajouter à la liste

130,05 €/ Unitéhors TVA

157,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
591
Modèle
Purgeur d'air et aérateur
Matériau du boîtier
PVC-U
Raccord
Manchon à coller
Diamètre nominale
DN20
Diamètre extérieur tube
25 mm
Classe de pression de la bride
PN16
Joint
EPDM
Pression maximale à 20 °C
16 bar