3,79 €/ Unitéhors TVA
4,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 840 |
Forme | Mamelon |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |