Eriks
GF

GF Pièce filetée PVC-U PN16 20 721.840.106

  • ERIKS:10046672
Image 1
Ajouter à la liste

3,63 €/ Unitéhors TVA

4,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
840
Forme
Mamelon
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C