161,00 €/ Unitéhors TVA
194,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 310 |
Forme | En T |
Matériau | PVC-U |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Filetage extérieur (NPSM) |
Classe de pression | PN16 |
Angle du coude | 90 ° |
Raccord 2 matériel | PVC-U |
Raccord 3 matériel | PVC-U |