34,32 €/ Unitéhors TVA
41,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 211 |
Forme | En T |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Raccord | Soudure électrique |
Classe de pression | SDR 11 |
Angle du coude | 90 ° |
Dispositif de serrage | Oui |
Raccord 2 matériel | PE 100 |
Raccord 3 matériel | PE 100 |