Eriks
GF

GF Pièce en Té 90° Série: 200 PP-H PN10 Manchon plastique à souder/Taraudé (BSPT) 25mmx3/4"

  • ERIKS:10047667
Image 1
Ajouter à la liste

18,24 €/ Unitéhors TVA

22,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
200
Forme
En T
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
25 mm
Largeur nominale 2
3/4"
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Filetage intérieur (BSPT)
Classe de pression
PN10
Angle du coude
90 °
Raccord 2 matériel
PP-H
Raccord 3 matériel
PP-H
Température minimum de service
10 °C
Température maximum de service
95 °C