Eriks
GF

GF Pièce de pointe ABS 729.910.559 40/32x1.1/4"

  • ERIKS:11279719
Image 1
Ajouter à la liste

8,01 €/ Unitéhors TVA

9,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
32 mm
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C