Eriks
GF

GF Pièce de pointe ABS 729.910.556 20/16x1/2"

  • ERIKS:11279716
Image 1
Ajouter à la liste

4,55 €/ Unitéhors TVA

5,51 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Mamelon
Matériau
ABS
Diamètre intérieur raccord
16 mm
Raccord diamètre extérieur
20 mm
Largeur nominale 2
1/2"
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Fileté (BSPP)
Classe de pression
PN10
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C