178,20 €/ Unitéhors TVA
215,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 545 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 48.3 mm |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Extrémités à souder |
Classe de pression | PN10 |
Raccord 2 matériel | Acier inoxydable |
Raccord 2 qualité matériel | 1.4404 |
Température minimum de service | -50 °C |
Température maximum de service | 60 °C |