Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.509 PN10 40 / 42,7mm

  • ERIKS:11279990
Image 1
Ajouter à la liste

162,00 €/ Unitéhors TVA

196,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
545
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
42.7 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Extrémités à souder
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C