Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/RVS métrique - embout à souder 729.545.508 PN10 32 / 33,7mm

  • ERIKS:11279989
Image 1
Ajouter à la liste

114,75 €/ Unitéhors TVA

138,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
545
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
33.7 mm
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Extrémités à souder
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Acier inoxydable
Raccord 2 qualité matériel
1.4404
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C