Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.311 PN10 63mm x 2"

  • ERIKS:11307012
Image 1
Ajouter à la liste

67,68 €/ Unitéhors TVA

81,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Largeur nominale 2
2"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C