Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.530.309 PN10 40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:11307011
Image 1
Ajouter à la liste

33,48 €/ Unitéhors TVA

40,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C