Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/malléable (GY) métrique - cylindrique filetage extérieur BSPT 729.530.809 PN10 40mm x 1.1/4"

  • ERIKS:11290811
Image 1
Ajouter à la liste

36,54 €/ Unitéhors TVA

44,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
530
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Largeur nominale 2
1.1/4"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Fileté (BSPT)
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Fonte
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C