23,31 €/ Unitéhors TVA
28,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 530 |
Forme | 3-pièces Raccord |
Matériau | ABS |
Raccord diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur nominale 2 | 3/4" |
Raccord | Manchon à coller |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Classe de pression | PN10 |
Raccord 2 matériel | Fonte |
Température minimum de service | -50 °C |
Température maximum de service | 60 °C |