Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/laiton métrique - cylindrique filetage intérieur BSPP 729.550.508 PN10 32mm x 1"

  • ERIKS:11279999
Image 1
Ajouter à la liste

40,05 €/ Unitéhors TVA

48,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
550
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Largeur nominale 2
1"
Raccord
Manchon à coller
Raccord 2
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN10
Raccord 2 matériel
Laiton
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C