Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/EPDM métrique - colle PVDF/FPM noir fusion bout à bout 729.510.111 PN10 63mm

  • ERIKS:11279411
Image 1
Ajouter à la liste

47,52 €/ Unitéhors TVA

57,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C