Eriks
GF

GF Manchon union COOL-FIT ABS/EPDM métrique - colle PVDF/FPM noir fusion bout à bout 729.510.108 PN10 32mm

  • ERIKS:11279408
Image 1
Ajouter à la liste

20,97 €/ Unitéhors TVA

25,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
510
Forme
3-pièces Raccord
Matériau
ABS
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Manchon à coller
Classe de pression
PN10
Matériau du joint
EPDM
Température minimum de service
-50 °C
Température maximum de service
60 °C