Eriks
GF

GF Manchon réduit Série: 910 PVC-U PN16 Bout de ciment/raccord à coller 75mmx90mm /63mmx75mm

  • ERIKS:11126559
Image 1
Ajouter à la liste

27,20 €/ Unitéhors TVA

32,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
75 mm
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Diamètre intérieur raccord 2
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
75 mm
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C