2,64 €/ Unitéhors TVA
3,19 €TVA incluse
32 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 910 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PVC-U |
Diamètre intérieur raccord | 25 mm |
Raccord diamètre extérieur | 32 mm |
Diamètre intérieur raccord 2 | 20 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Bout de ciment/raccord à coller |
Classe de pression | PN16 |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 60 °C |