Eriks
GF

GF Manchon réduit Série: 910 PVC-U PN16 Bout de ciment/raccord à coller 25mmx32mm /16mmx20mm

  • ERIKS:11160139
Image 1
Ajouter à la liste

2,64 €/ Unitéhors TVA

3,19 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Diamètre intérieur raccord
25 mm
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Diamètre intérieur raccord 2
16 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Bout de ciment/raccord à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C