Eriks
GF

GF Manchon réduit PVDF PN16 90x63mm 735.908.671

  • ERIKS:11245490
Image 1
Ajouter à la liste

107,55 €/ Unitéhors TVA

130,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C