Eriks
GF

GF Manchon réduit PVDF PN16 110x90mm 735.908.676

  • ERIKS:11248050
Image 1
Ajouter à la liste

201,60 €/ Unitéhors TVA

243,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVDF
Raccord diamètre extérieur
110 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
90 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
140 °C