Eriks
GF

GF Manchon réduit PVC-U PN16 40-32 721.910.346

  • ERIKS:10045858
Image 1
Ajouter à la liste

3,46 €/ Unitéhors TVA

4,19 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
40 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
32 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C