Eriks
GF

GF Manchon réduit PVC-U PN16 140-110 721.910.385

  • ERIKS:10045878
Image 1
Ajouter à la liste

80,40 €/ Unitéhors TVA

97,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-U
Raccord diamètre extérieur
140 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
110 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
60 °C