Eriks
GF

GF Manchon réduit PVC-C PN16 90-63mm 723.910.371

  • ERIKS:11610457
Image 1
Ajouter à la liste

52,38 €/ Unitéhors TVA

63,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
90 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C