Eriks
GF

GF Manchon réduit PVC-C PN16 75-40mm 723.910.366

  • ERIKS:11362442
Image 1
Ajouter à la liste

33,93 €/ Unitéhors TVA

41,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PVC-C
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
40 mm
Raccord
Embout à coller
Raccord 2
Manchon à coller
Classe de pression
PN16
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C