Eriks
GF

GF Manchon réduit PP-H PN10 SDR11 75-63mm 727.908.564

  • ERIKS:11690315
Image 1
Ajouter à la liste

10,64 €/ Unitéhors TVA

12,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C