11,36 €/ Unitéhors TVA
13,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 908 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PP-H |
Raccord diamètre extérieur | 90 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 63 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Raccord 2 | Manchon à coller |
Classe de pression | PN10 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | 0 °C |
Température maximum de service | 80 °C |