Eriks
GF

GF Manchon réduit PP-H PN10 75mm-63mm 727.910.364

  • ERIKS:10044917
Image 1
Ajouter à la liste

20,16 €/ Unitéhors TVA

24,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
910
Forme
Raccord de réduction
Centrique
Oui
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
75 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
63 mm
Raccord
Manchon plastique à souder
Raccord 2
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C