Eriks
GF

GF Manchon réduit PP-H 63-50mm 727.908.558

  • ERIKS:11299037
Image 1
Ajouter à la liste

7,92 €/ Unitéhors TVA

9,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
908
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PP-H
Raccord diamètre extérieur
63 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
50 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN10
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
0 °C
Température maximum de service
80 °C