8,80 €/ Unitéhors TVA
10,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 20/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GF |
Série | 908 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | PE 100 |
Raccord diamètre extérieur | 50 mm |
Raccord 2 diamètre extérieur | 25 mm |
Raccord | Embout en plastique à souder |
Classe de pression | PN16 |
Adapté pour raccord électrosoudable | Non |
Température minimum de service | -20 °C |
Température maximum de service | 45 °C |