Eriks
GF

GF Manchon réduit PE-100 SDR11 32x20mm 753.901.042

  • ERIKS:11456653
Image 1
Ajouter à la liste

4,64 €/ Unitéhors TVA

5,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GF
Série
901
Forme
Raccord de réduction
Matériau
PE 100
Raccord diamètre extérieur
32 mm
Raccord 2 diamètre extérieur
20 mm
Raccord
Embout en plastique à souder
Classe de pression
PN16
Adapté pour raccord électrosoudable
Non
Température minimum de service
-20 °C
Température maximum de service
45 °C